Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 675Lm 36° 3000°K IRC>90 NOIR - 0909342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290191
Réf. Sonepar
00553329019
Réf. Fournisseur
0909342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
NEA PATERE DEPORTEE 9W 675Lm 36° 3000°K IRC>90 NOIR


