Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS - 0909255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 719 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290146
Réf. Sonepar
00553329014
Réf. Fournisseur
0909255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
719 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


