Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1015141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1040 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290726
Réf. Sonepar
00553329072
Réf. Fournisseur
1015141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1040 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12


