Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1015145

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1040 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290740

Réf. Sonepar

00553329074

Réf. Fournisseur

1015145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1040 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

NEA PROJECTEUR 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS