Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1015152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1130 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290764
Réf. Sonepar
00553329076
Réf. Fournisseur
1015152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1130 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12


