Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1015331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1140 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290870
Réf. Sonepar
00553329087
Réf. Fournisseur
1015331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1140 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


