Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1015332

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290887

Réf. Sonepar

00553329088

Réf. Fournisseur

1015332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1140 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR