Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1015241

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290818

Réf. Sonepar

00553329081

Réf. Fournisseur

1015241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC