Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1015245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1170 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290832
Réf. Sonepar
00553329083
Réf. Fournisseur
1015245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1170 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24


