Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1015342

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290917

Réf. Sonepar

00553329091

Réf. Fournisseur

1015342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

NEA PROJECTEUR 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR