Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1015351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1270 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290931
Réf. Sonepar
00553329093
Réf. Fournisseur
1015351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1270 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


