Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1015132

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 970 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290702

Réf. Sonepar

00553329070

Réf. Fournisseur

1015132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

970 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

NEA PROJECTEUR 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot