Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1009232

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290528

Réf. Sonepar

00553329052

Réf. Fournisseur

1009232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR