Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1009335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 622 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290627
Réf. Sonepar
00553329062
Réf. Fournisseur
1009335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
622 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


