Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1009332

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290610

Réf. Sonepar

00553329061

Réf. Fournisseur

1009332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR