Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1009245

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290566

Réf. Sonepar

00553329056

Réf. Fournisseur

1009245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS