Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1009351

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290665

Réf. Sonepar

00553329066

Réf. Fournisseur

1009351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

NEA PROJECTEUR 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC