Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1040 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
nombre de pôles - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673288945
Réf. Sonepar
00553328894
Réf. Fournisseur
0814145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1040 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre de pôles:
1


