Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814245

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289034

Réf. Sonepar

00553328903

Réf. Fournisseur

0814245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS