Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR - 0814242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1170 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673289027
Réf. Sonepar
00553328902
Réf. Fournisseur
0814242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1170 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre de pôles:
1


