Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 GRIS - 0814355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1270 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673289157
Réf. Sonepar
00553328915
Réf. Fournisseur
0814355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1270 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre de pôles:
1


