Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS - 0814135

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 970 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288914

Réf. Sonepar

00553328891

Réf. Fournisseur

0814135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

970 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS