Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0809232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 622 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673288723
Réf. Sonepar
00553328872
Réf. Fournisseur
0809232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
622 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre de pôles:
1


