Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 GRIS - 0809335

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288822

Réf. Sonepar

00553328882

Réf. Fournisseur

0809335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 GRIS