Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0809241

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288747

Réf. Sonepar

00553328874

Réf. Fournisseur

0809241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC