Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 675Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0809341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
nombre de pôles - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673288839
Réf. Sonepar
00553328883
Réf. Fournisseur
0809341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre de pôles:
1


