Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC - 0809351

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288860

Réf. Sonepar

00553328886

Réf. Fournisseur

0809351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC