Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 GRIS - 0809355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 719 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
nombre de pôles - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673288884
Réf. Sonepar
00553328888
Réf. Fournisseur
0809355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
719 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre de pôles:
1


