Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR - 0809352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 719 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673288877
Réf. Sonepar
00553328887
Réf. Fournisseur
0809352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
719 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre de pôles:
1


