Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814445

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1040 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289393

Réf. Sonepar

00553328939

Réf. Fournisseur

0814445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1040 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS