Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1130Lm 12° 4000°K IRC>90 NOIR - 0814452

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1130Lm 12° 4000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1130 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289416

Réf. Sonepar

00553328941

Réf. Fournisseur

0814452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1130 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1130Lm 12° 4000°K IRC>90 NOIR