Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0814532

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289447

Réf. Sonepar

00553328944

Réf. Fournisseur

0814532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1140 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR