Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814545

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289485

Réf. Sonepar

00553328948

Réf. Fournisseur

0814545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS