Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR - 0814542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1170 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673289478
Réf. Sonepar
00553328947
Réf. Fournisseur
0814542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1170 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre de pôles:
2


