Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0814641

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289553

Réf. Sonepar

00553328955

Réf. Fournisseur

0814641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot