Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X675Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR - 0809442

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X675Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289201

Réf. Sonepar

00553328920

Réf. Fournisseur

0809442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X9W 2X675Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR