Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X719Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS - 0809455

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X719Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289249

Réf. Sonepar

00553328924

Réf. Fournisseur

0809455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X9W 2X719Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS