Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814745

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289843

Réf. Sonepar

00553328984

Réf. Fournisseur

0814745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS