Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 NOIR - 0814742

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289836

Réf. Sonepar

00553328983

Réf. Fournisseur

0814742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1040Lm 12° 3000°K IRC>90 NOIR