Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1130Lm 12° 4000°K IRC>90 BLANC - 0814751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673289850
Réf. Sonepar
00553328985
Réf. Fournisseur
0814751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
3


