Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1130Lm 12° 4000°K IRC>90 GRIS - 0814755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673289874
Réf. Sonepar
00553328987
Réf. Fournisseur
0814755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre de pôles:
3


