Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 GRIS - 0814835

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289904

Réf. Sonepar

00553328990

Réf. Fournisseur

0814835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 GRIS