Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0814941

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290009

Réf. Sonepar

00553329000

Réf. Fournisseur

0814941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC