Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1170Lm 36° 3000°K IRC>90 GRIS - 0814945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673290023
Réf. Sonepar
00553329002
Réf. Fournisseur
0814945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre de pôles:
3


