Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR - 0814952

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290047

Réf. Sonepar

00553329004

Réf. Fournisseur

0814952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot