Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X9W 3X675Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS - 0809645

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X9W 3X675Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289669

Réf. Sonepar

00553328966

Réf. Fournisseur

0809645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X9W 3X675Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot