Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X9W 3X719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR - 0809652

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X9W 3X719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 24

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289683

Réf. Sonepar

00553328968

Réf. Fournisseur

0809652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X9W 3X719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR