Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022297
Réf. Sonepar
00553302229
Réf. Fournisseur
1471435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471435
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 1 irc>80 l.200 dir-indi. cl.i - 2x7w 675lm 3000k +diff. opale gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


