Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471441

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022303

Réf. Sonepar

00553302230

Réf. Fournisseur

1471441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471441

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 1 irc>80 l.200 dir-indi. cl.i - 2x7w 710lm 4000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot