Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471445

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022327

Réf. Sonepar

00553302232

Réf. Fournisseur

1471445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471445

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 1 irc>80 l.200 dir-indi. cl.i - 2x7w 710lm 4000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot